TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3092822
Kalottenfarbe - grün
Leistung - 5.7 W
Leuchtmittel - LED
Art des optischen Signals - Dauerlicht
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488928223
Sonepar Artikelnummer
120864140
Hersteller Artikelnummer
3092822
Hersteller Typ
K90LGYRPQ
Hersteller Artikel Nr.:
3092822
Kalottenfarbe:
grün
Leistung:
5.7 W
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.213 kg


