Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

kopierenkopieren
TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3802156

  • Stromaufnahme - 40 A

  • Leuchtmittel - LED

  • Art des optischen Signals - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488014988

Sonepar Artikelnummer

120864282

Hersteller Artikelnummer

3802156

Hersteller Typ

K50L2FRGB7QP

Hersteller Artikel Nr.:

3802156

Stromaufnahme:

40 A

Leuchtmittel:

LED

Art des optischen Signals:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.150 kg

LED-Signalleuchte, Kennleuchte, Leitungslänge0,15 m, Rundum LED-Anzeige, einzeln ansteuerbar , Mechanisches Einschraubgewinde M30x1.5, FDA-konforme Materialien, Schutzart IP67/IP69K, Bis zu sieben Farben in der Standard Einstellung gemäß Logiktabelle darstellbar (COL 1, COL 2, COL 3, Blinkfunktion), Pro Editor konfigurierbar, bis zu 14 Farben darstellbar, unterschiedliche Leucht-Animationen, einstellbare I/O-Block Kompatibilität, Kabel mit Steckverbinder M12X1, Betriebsspannung 18…30 VDC