Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

kopierenkopieren
TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3802141

  • Stromaufnahme - 25 A

  • Leuchtmittel - LED

  • Art des optischen Signals - sonstige

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 14 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488014858

Sonepar Artikelnummer

120864470

Hersteller Artikelnummer

3802141

Hersteller Typ

K30L2RGB7QP

Hersteller Artikel Nr.:

3802141

Stromaufnahme:

25 A

Leuchtmittel:

LED

Art des optischen Signals:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.081 kg

LED-Signalleuchte, Kennleuchte, Leitungslänge0,15 m, Rundum LED-Anzeige, einzeln ansteuerbar , Mechanisches Einschraubgewinde M22x1.5, Schutzart IP67, Bis zu sieben Farben in der Standard Einstellung gemäß Logiktabelle darstellbar (COL 1, COL 2, COL 3, Blinkfunktion), Pro Editor konfigurierbar, bis zu 14 Farben darstellbar, unterschiedliche Leucht-Animationen, einstellbare I/O-Block Kompatibilität, Kabel mit Steckverbinder M12X1, Betriebsspannung 10…30 VDC