Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

kopierenkopieren
TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3026933

  • Kalottenfarbe - grün

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Leuchtmittel - LED

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488269333

Sonepar Artikelnummer

120864501

Hersteller Artikelnummer

3026933

Hersteller Typ

K30LIGRYP

Hersteller Artikel Nr.:

3026933

Kalottenfarbe:

grün

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

LED

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.173 kg

LED-Signalleuchte, Kennleuchte, Leitungslänge2 m, Rundum LED-Anzeige, ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, einzeln ansteuerbar , Mechanisches Einschraubgewinde M22.5x1.5, Schutzart IP67/IP69k, Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb (COL 3), Kabel, 2m, Es ist vorgesehen, immer nur eine Farbe mit dem entsprechenden Betriebsmittel anzusteuern, ATEX II 1 G Zulassung, Gase und Dämpfe Gruppe IIC Zone 0, ATEX II 1 D Zulassung, Stäube Gruppe IIIC Zone 20, Bei dem Einsatz im Ex-Bereich sind die besonderen Bedingungen der Zulassung zu beachten