TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3074039
Kalottenfarbe - grün
Stromaufnahme - 25 A
Leuchtmittel - LED
Art des optischen Signals - Dauerlicht
Verpackung und Lieferbedingungen
31 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488740399
Sonepar Artikelnummer
120864635
Hersteller Artikelnummer
3074039
Hersteller Typ
M18GRYPQ
Hersteller Artikel Nr.:
3074039
Kalottenfarbe:
grün
Stromaufnahme:
25 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.070 kg


