TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3085534
Kalottenfarbe - weiß
Stromaufnahme - 160 A
Leuchtmittel - LED
Art des optischen Signals - Blinklicht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488855345
Sonepar Artikelnummer
120866686
Hersteller Artikelnummer
3085534
Hersteller Typ
K50BCLS1XWXPQ
Hersteller Artikel Nr.:
3085534
Kalottenfarbe:
weiß
Stromaufnahme:
160 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Blinklicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.114 kg


