TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3092836
Kalottenfarbe - weiß
Leistung - 5.7 W
Leuchtmittel - LED
Art des optischen Signals - Dauerlicht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488928360
Sonepar Artikelnummer
120866973
Hersteller Artikelnummer
3092836
Hersteller Typ
K90TLWBGYRPQ
Hersteller Artikel Nr.:
3092836
Kalottenfarbe:
weiß
Leistung:
5.7 W
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.216 kg


