TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3083411
Kalottenfarbe - rot
Stromaufnahme - 75 A
Leuchtmittel - LED
Art des optischen Signals - Dauerlicht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488834111
Sonepar Artikelnummer
120867657
Hersteller Artikelnummer
3083411
Hersteller Typ
K50FLXRXPQ
Hersteller Artikel Nr.:
3083411
Kalottenfarbe:
rot
Stromaufnahme:
75 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.140 kg


