TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3019774
Kalottenfarbe - rot
Stromaufnahme - 140 A
Leuchtmittel - LED
Art des optischen Signals - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488197742
Sonepar Artikelnummer
120868045
Hersteller Artikelnummer
3019774
Hersteller Typ
K50BLR1XRXPQ
Hersteller Artikel Nr.:
3019774
Kalottenfarbe:
rot
Stromaufnahme:
140 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.128 kg


