TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3076959
Kalottenfarbe - grün
Montageart - sonstige
Stromaufnahme - 40 A
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
19 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488769598
Sonepar Artikelnummer
120870968
Hersteller Artikelnummer
3076959
Hersteller Typ
K50LGRYBWPQ8
Hersteller Artikel Nr.:
3076959
Kalottenfarbe:
grün
Montageart:
sonstige
Stromaufnahme:
40 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.154 kg


