TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3097654
Kalottenfarbe - rot
Stromaufnahme - 50 A
Leuchtmittel - LED
Art des optischen Signals - Dauerlicht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488976545
Sonepar Artikelnummer
120871741
Hersteller Artikelnummer
3097654
Hersteller Typ
K50FLRGWP
Hersteller Artikel Nr.:
3097654
Kalottenfarbe:
rot
Stromaufnahme:
50 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.230 kg


