TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3095163
Nennspannung - 85 .. 130 V
Kalottenfarbe - grün
Stromaufnahme - 40 A
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488951634
Sonepar Artikelnummer
120872845
Hersteller Artikelnummer
3095163
Hersteller Typ
K50LGXXA120Q
Hersteller Artikel Nr.:
3095163
Nennspannung:
85 .. 130 V
Kalottenfarbe:
grün
Stromaufnahme:
40 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.027 kg


