Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

kopierenkopieren
TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3802159

  • Stromaufnahme - 40 A

  • Leuchtmittel - LED

  • Art des optischen Signals - sonstige

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488015015

Sonepar Artikelnummer

120873301

Hersteller Artikelnummer

3802159

Hersteller Typ

K50L2RGBKQP

Hersteller Artikel Nr.:

3802159

Stromaufnahme:

40 A

Leuchtmittel:

LED

Art des optischen Signals:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP66

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.152 kg

LED-Signalleuchte, Kennleuchte, Leitungslänge0,15 m, Rundum LED-Anzeige, einzeln ansteuerbar , Mechanisches Einschraubgewinde M30x1.5, Schutzart IP67, Bis zu 12 vordefinierte oder Millionen selbstkonfigurierte Farben darstellbar, Blinkfunktion, Alternierung, zweifarbige Darstellungen und Intensitätskontrolle, Kabel mit Steckverbinder M12X1, Betriebsspannung 18…30 VDC