TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3093524
Kalottenfarbe - grün
Stromaufnahme - 110 A
Leuchtmittel - LED
Art des optischen Signals - Dauerlicht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488935245
Sonepar Artikelnummer
120873760
Hersteller Artikelnummer
3093524
Hersteller Typ
K50BCLGRYS1Q
Hersteller Artikel Nr.:
3093524
Kalottenfarbe:
grün
Stromaufnahme:
110 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.119 kg


