TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3092833
Kalottenfarbe - grün
Leistung - 5.7 W
Leuchtmittel - LED
Art des optischen Signals - Dauerlicht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488928339
Sonepar Artikelnummer
120873925
Hersteller Artikelnummer
3092833
Hersteller Typ
K90TLGRPQ
Hersteller Artikel Nr.:
3092833
Kalottenfarbe:
grün
Leistung:
5.7 W
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.212 kg
LED-Signalleuchte, Kennleuchte, Rundum-LED-Anzeige, Schutzart IP67, Mechanisches Einschraubgewinde M30 x 1,5, Stecker, M12 x 1, 5-polig, Farben: Grün (COL 1), Rot (COL2), Alterniert zwischen den Farben, wenn mehrere Eingänge aktiv sind, Betriebsspannung: 12...30 VDC, Einzeln ansteuerbar, Eingänge: PNP


