TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3097880
Kalottenfarbe - grün
Stromaufnahme - 40 A
Leistung - 5.7 W
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488978808
Sonepar Artikelnummer
120874582
Hersteller Artikelnummer
3097880
Hersteller Typ
K70LGYRPQ
Hersteller Artikel Nr.:
3097880
Kalottenfarbe:
grün
Stromaufnahme:
40 A
Leistung:
5.7 W
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.192 kg
LED-Signalleuchte, Kennleuchte, Rundum LED-Anzeige, einzeln ansteuerbar , Mechanisches Einschraubgewinde M30x1.5, Schutzart IP67/IP69K, Farben: Grün (COL 1) / Gelb (COL 2) / Rot (COL 3), Stecker M12X1, Betriebsspannung 18…30 VDC


