TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3083453
Kalottenfarbe - grün
Stromaufnahme - 50 A
Leuchtmittel - LED
Art des optischen Signals - Dauerlicht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488834531
Sonepar Artikelnummer
120875112
Hersteller Artikelnummer
3083453
Hersteller Typ
K50FLGRYBWPQ8
Hersteller Artikel Nr.:
3083453
Kalottenfarbe:
grün
Stromaufnahme:
50 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.142 kg
LED-Anzeige, Kennleuchte, Betriebsspannung 18…30 VDC, Rundum LED-Anzeige, Flache Montage, einzeln ansteuerbar, Schutzart IP67/IP69K, Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb (COL 3) / Blau (COL 4) / Weiß (COL 5), Stecker M12X1, 8-polig, Betriebsspannung 18…30 VDC


