TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3097881
Kalottenfarbe - blau
Stromaufnahme - 40 A
Leistung - 5.7 W
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488978815
Sonepar Artikelnummer
120875312
Hersteller Artikelnummer
3097881
Hersteller Typ
K70LBGYRPQ
Hersteller Artikel Nr.:
3097881
Kalottenfarbe:
blau
Stromaufnahme:
40 A
Leistung:
5.7 W
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.190 kg


