TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3802964
Kalottenfarbe - grün
Stromaufnahme - 140 A
Leuchtmittel - LED
Art des optischen Signals - Dauerlicht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488020668
Sonepar Artikelnummer
120875551
Hersteller Artikelnummer
3802964
Hersteller Typ
K50BLGRYP
Hersteller Artikel Nr.:
3802964
Kalottenfarbe:
grün
Stromaufnahme:
140 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.196 kg
LED-Signalleuchte, Kennleuchte, Leitungslänge2 m, Rundum LED-Anzeige, Seitenansicht, einzeln ansteuerbar , Mechanisches Einschraubgewinde M30x1.5, Schutzart IP67, Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb (COL 3), Kabel, 2m, Betriebsspannung 12…30 VDC


