TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3080994
Kalottenfarbe - gelb
Stromaufnahme - 40 A
Leuchtmittel - LED
Art des optischen Signals - Dauerlicht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488809942
Sonepar Artikelnummer
120876900
Hersteller Artikelnummer
3080994
Hersteller Typ
K50LYRW6PQ
Hersteller Artikel Nr.:
3080994
Kalottenfarbe:
gelb
Stromaufnahme:
40 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.136 kg
LED-Signalleuchte, Kennleuchte, Rundum LED-Anzeige, einzeln ansteuerbar , Mechanisches Einschraubgewinde M30x1.5, Schutzart IP67/IP69K, Farben: Gelb (COL 1) / Rot (COL 2) / Weiß (COL 3), Stecker M12X1, Betriebsspannung 18…30 VDC


