TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte für Sicherheitslichtvorhang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3076000
Kalottenfarbe - rot
Stromaufnahme - 45 A
Leuchtmittel - LED
Art des optischen Signals - Dauerlicht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488760007
Sonepar Artikelnummer
120857450
Hersteller Artikelnummer
3076000
Hersteller Typ
K50LRGX8PQ8
Hersteller Artikel Nr.:
3076000
Kalottenfarbe:
rot
Stromaufnahme:
45 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.142 kg


