TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte, mit integriertem Funkmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3097902
Stromaufnahme - 40 A
Leistung - 5.7 W
Leuchtmittel - LED
Gehäusefarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488979027
Sonepar Artikelnummer
120861987
Hersteller Artikelnummer
3097902
Hersteller Typ
K70DXN2GYRQ
Hersteller Artikel Nr.:
3097902
Stromaufnahme:
40 A
Leistung:
5.7 W
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.211 kg


