TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte, mit integriertem Taster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3025440
Kalottenfarbe - grün
Stromaufnahme - 25 A
Leuchtmittel - LED
Art des optischen Signals - Dauerlicht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488254407
Sonepar Artikelnummer
120859402
Hersteller Artikelnummer
3025440
Hersteller Typ
K30LGRXPPB2
Hersteller Artikel Nr.:
3025440
Kalottenfarbe:
grün
Stromaufnahme:
25 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.154 kg


