TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte, mit integriertem Taster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3025406
Kalottenfarbe - blau
Stromaufnahme - 25 A
Leuchtmittel - LED
Art des optischen Signals - Dauerlicht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488254063
Sonepar Artikelnummer
120861402
Hersteller Artikelnummer
3025406
Hersteller Typ
K30LBXXPPB2
Hersteller Artikel Nr.:
3025406
Kalottenfarbe:
blau
Stromaufnahme:
25 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.166 kg


