TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte, mit integriertem Taster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3087144
Kalottenfarbe - weiß
Stromaufnahme - 25 A
Leuchtmittel - LED
Art des optischen Signals - Dauerlicht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488871444
Sonepar Artikelnummer
120874640
Hersteller Artikelnummer
3087144
Hersteller Typ
K30LWYBPPB2Q
Hersteller Artikel Nr.:
3087144
Kalottenfarbe:
weiß
Stromaufnahme:
25 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.068 kg


