TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte mit Tonsignal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3019124
Kalottenfarbe - grün
Lautstärke - 65 dB
Art des akustischen Signals - Dauerton
Stromaufnahme - 65 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488191245
Sonepar Artikelnummer
120858584
Hersteller Artikelnummer
3019124
Hersteller Typ
K50LGRASYPQ
Hersteller Artikel Nr.:
3019124
Kalottenfarbe:
grün
Lautstärke:
65 dB
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Stromaufnahme:
65 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.140 kg


