TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte mit Tonsignal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3026827
Kalottenfarbe - blau
Lautstärke - 94 dB
Art des akustischen Signals - Dauerton
Stromaufnahme - 65 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488268275
Sonepar Artikelnummer
120861065
Hersteller Artikelnummer
3026827
Hersteller Typ
K50LBRALSYPQ
Hersteller Artikel Nr.:
3026827
Kalottenfarbe:
blau
Lautstärke:
94 dB
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Stromaufnahme:
65 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.152 kg


