TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte mit Tonsignal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3079479
Kalottenfarbe - grün
Lautstärke - 95 dB
Art des akustischen Signals - Dauerton
Stromaufnahme - 40 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488794798
Sonepar Artikelnummer
120862825
Hersteller Artikelnummer
3079479
Hersteller Typ
K50LGRAL1YPQP
Hersteller Artikel Nr.:
3079479
Kalottenfarbe:
grün
Lautstärke:
95 dB
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Stromaufnahme:
40 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP50
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.158 kg


