TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte mit Tonsignal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3078516
Kalottenfarbe - grün
Lautstärke - 75 dB
Art des akustischen Signals - Pulston
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488785161
Sonepar Artikelnummer
120863185
Hersteller Artikelnummer
3078516
Hersteller Typ
K50LGRA2YPQ
Hersteller Artikel Nr.:
3078516
Kalottenfarbe:
grün
Lautstärke:
75 dB
Art des akustischen Signals:
Pulston
Montageart:
sonstige
Stromaufnahme:
40 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP50
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.140 kg


