TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte mit Tonsignal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3083357
Kalottenfarbe - blau
Lautstärke - 75 dB
Art des akustischen Signals - Dauerton
Stromaufnahme - 40 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488833572
Sonepar Artikelnummer
120865413
Hersteller Artikelnummer
3083357
Hersteller Typ
K50LBRA1YPQ
Hersteller Artikel Nr.:
3083357
Kalottenfarbe:
blau
Lautstärke:
75 dB
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Stromaufnahme:
40 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP50
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.140 kg


