TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte mit Tonsignal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3802154
Nennspannung - 12 .. 30 V
Lautstärke - 94 dB
Art des akustischen Signals - Dauerton
Stromaufnahme - 65 A
Verpackung und Lieferbedingungen
14 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488014964
Sonepar Artikelnummer
120865438
Hersteller Artikelnummer
3802154
Hersteller Typ
K50L2RGB7ALSQ
Hersteller Artikel Nr.:
3802154
Nennspannung:
12 .. 30 V
Lautstärke:
94 dB
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Stromaufnahme:
65 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP66
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.153 kg


