TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte mit Tonsignal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3802164
Lautstärke - 94 dB
Art des akustischen Signals - programmierbar
Stromaufnahme - 65 A
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488015060
Sonepar Artikelnummer
120867165
Hersteller Artikelnummer
3802164
Hersteller Typ
K50L2RGBKALSQ
Hersteller Artikel Nr.:
3802164
Lautstärke:
94 dB
Art des akustischen Signals:
programmierbar
Stromaufnahme:
65 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP66
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.148 kg


