TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte mit Tonsignal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3078096
Kalottenfarbe - grün
Lautstärke - 75 dB
Art des akustischen Signals - Pulston
Stromaufnahme - 40 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488780968
Sonepar Artikelnummer
120867726
Hersteller Artikelnummer
3078096
Hersteller Typ
K80LGRA2YPQ
Hersteller Artikel Nr.:
3078096
Kalottenfarbe:
grün
Lautstärke:
75 dB
Art des akustischen Signals:
Pulston
Stromaufnahme:
40 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Schutzart (IP):
IP50
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.307 kg


