Startseite
Nicht rückgabefähig

TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte mit Tonsignal

kopierenkopieren
TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte mit Tonsignal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3078517

  • Kalottenfarbe - grün

  • Lautstärke - 75 dB

  • Art des akustischen Signals - Dauerton

  • Stromaufnahme - 40 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488785178

Sonepar Artikelnummer

120868125

Hersteller Artikelnummer

3078517

Hersteller Typ

K80LGRA1YPQ

Hersteller Artikel Nr.:

3078517

Kalottenfarbe:

grün

Lautstärke:

75 dB

Art des akustischen Signals:

Dauerton

Stromaufnahme:

40 A

Leuchtmittel:

LED

Art des optischen Signals:

Dauerlicht

Schutzart (IP):

IP50

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.316 kg

LED-Signalleuchte, Kennleuchte mit Tonsignal, Rundum LED-Anzeige, Dauerhafter Signalton: 75dB, einzeln ansteuerbar , Schutzart IP50, Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb (COL 3), Stecker M12X1, 5-polig, Betriebsspannung 18…30 VDC