TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte mit Tonsignal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3078808
Kalottenfarbe - grün
Lautstärke - 75 dB
Art des akustischen Signals - Dauerton
Stromaufnahme - 40 A
Verpackung und Lieferbedingungen
13 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488788087
Sonepar Artikelnummer
120869383
Hersteller Artikelnummer
3078808
Hersteller Typ
K50LGRA1YPQP
Hersteller Artikel Nr.:
3078808
Kalottenfarbe:
grün
Lautstärke:
75 dB
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Stromaufnahme:
40 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP50
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.147 kg


