TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte mit Tonsignal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3030532
Kalottenfarbe - grün
Lautstärke - 94 dB
Art des akustischen Signals - sonstige
Stromaufnahme - 65 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488305321
Sonepar Artikelnummer
120871332
Hersteller Artikelnummer
3030532
Hersteller Typ
K50LGRALS4YP
Hersteller Artikel Nr.:
3030532
Kalottenfarbe:
grün
Lautstärke:
94 dB
Art des akustischen Signals:
sonstige
Stromaufnahme:
65 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.181 kg


