TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte mit Tonsignal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3802151
Lautstärke - 95 dB
Art des akustischen Signals - Dauerton
Stromaufnahme - 40 A
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488014933
Sonepar Artikelnummer
120875555
Hersteller Artikelnummer
3802151
Hersteller Typ
K50L2RGB7AL1Q
Hersteller Artikel Nr.:
3802151
Lautstärke:
95 dB
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Stromaufnahme:
40 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP50
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.130 kg


