Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - LED-Anzeige, Kompakt-Signalsäule

kopierenkopieren
TURCK - LED-Anzeige, Kompakt-Signalsäule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3804996

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 10

  • Funktion Blitzlicht - Nein

  • Funktion Dauerlicht - Nein

  • Schutzart (IP) - IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488036966

Sonepar Artikelnummer

120872468

Hersteller Artikelnummer

3804996

Hersteller Typ

TL50C10AOSKQ

Hersteller Artikel Nr.:

3804996

Anzahl der Signalsäulenelemente:

10

Funktion Blitzlicht:

Nein

Funktion Dauerlicht:

Nein

Schutzart (IP):

IP67

Außendurchmesser:

50 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.544 kg

LED-Anzeige, Kompakt-Signalsäule, Betriebsspannung 21…27 VAC / 12…30 VDC, Schwarzes Kunststoffgehäuse, Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen, Schutzart IP67, Stecker M12X1, 8-polig, Flexible Anzeige durch RGB-LEDs, Ansteuerung von benutzerdefinierten oder vordefinierten Lichtfarben, Blinkfunktion, Alternierung, zweifarbige Darstellung und Intensitätskontrolle, Ansteuerung und Parametrierung ausschließlich über IO-Link