TURCK - LED-Anzeige, mit potentialfreiem Drucktaster, mit integriert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3032037
Kalottenfarbe - grün
Stromaufnahme - 40 A
Leuchtmittel - LED
Art des optischen Signals - Dauerlicht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488320379
Sonepar Artikelnummer
120870670
Hersteller Artikelnummer
3032037
Hersteller Typ
K50LGRXPPB2Q
Hersteller Artikel Nr.:
3032037
Kalottenfarbe:
grün
Stromaufnahme:
40 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.134 kg


