TURCK - LED-Anzeige, Modulare Signalsäule, Audiosegment

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3801967
Außendurchmesser - 70 mm
Farbe - schwarz
Betriebsspannung DC - 12 .. 30 V
Schutzart (IP) - IP50
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488013387
Sonepar Artikelnummer
120858477
Hersteller Artikelnummer
3801967
Hersteller Typ
SG-TL70-AP
Hersteller Artikel Nr.:
3801967
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung DC:
12 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP50
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.208 kg


