TURCK - LED-Anzeige, Modulare Signalsäule, Audiosegment

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3801150
Außendurchmesser - 70 mm
Farbe - schwarz
Betriebsspannung DC - 12 .. 30 V
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488008321
Sonepar Artikelnummer
120859639
Hersteller Artikelnummer
3801150
Hersteller Typ
SG-TL70-ALM
Hersteller Artikel Nr.:
3801150
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung DC:
12 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.133 kg


