TURCK - LED-Anzeige, Modulare Signalsäule, Audiosegment

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3092221
Außendurchmesser - 70 mm
Farbe - schwarz
Betriebsspannung DC - 12 .. 30 V
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
18 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488922214
Sonepar Artikelnummer
120860165
Hersteller Artikelnummer
3092221
Hersteller Typ
SG-TL70-A
Hersteller Artikel Nr.:
3092221
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung DC:
12 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.141 kg


