TURCK - LED-Anzeige, Modulare Signalsäule, Audiosegment

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3096055
Außendurchmesser - 70 mm
Farbe - schwarz
Betriebsspannung DC - 12 .. 30 V
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488960551
Sonepar Artikelnummer
120872633
Hersteller Artikelnummer
3096055
Hersteller Typ
SG-TL70-AL
Hersteller Artikel Nr.:
3096055
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung DC:
12 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.129 kg


