TURCK - LED-Anzeige, Modulare Signalsäule, Basismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3092223
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85319000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488922238
Sonepar Artikelnummer
120858395
Hersteller Artikelnummer
3092223
Hersteller Typ
B-TL70-5
Hersteller Artikel Nr.:
3092223
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.231 kg
LED-Signalleuchte, Modulare Signalsäule, Basismodul, Leitungslänge2 m, Schwarzes Kunststoffgehäuse, Schutzart IP65, Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen, Kabel, PVC, 2 m, 5-adrig, Abschlusselement im Lieferumfang enthalten, Betriebsspannung: 12…30 VDC, Eingänge: PNP / NPN, Konfiguration über DIP-Schalter


