TURCK - LED-Anzeige, Modulare Signalsäule, Basismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3092226
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85319000
Verpackung und Lieferbedingungen
14 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488922269
Sonepar Artikelnummer
120863901
Hersteller Artikelnummer
3092226
Hersteller Typ
B-TL70-Q5
Hersteller Artikel Nr.:
3092226
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.126 kg
LED-Signalleuchte, Modulare Signalsäule, Basismodul, Leitungslänge0,15 m, Schwarzes Kunststoffgehäuse, Schutzart IP65, Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen, Stecker, M12 x 1, 5-polig, Abschlusselement im Lieferumfang enthalten, Betriebsspannung: 12…30 VDC, Eingänge: PNP / NPN, Konfiguration über DIP-Schalter


