TURCK - LED-Anzeige, Modulare Signalsäule, Basismodul mit integriert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3094218
Schutzart (IP) - IP65
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85319000
Gewicht - 0.180 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488942182
Sonepar Artikelnummer
120862985
Hersteller Artikelnummer
3094218
Hersteller Typ
B-TL70DXN2-Q8
Hersteller Artikel Nr.:
3094218
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.180 kg
LED-Signalleuchte, Modulare Signalsäule, Basismodul mit integriertem Funkempfänger, Schwarzes Kunststoffgehäuse, Schutzart IP65, Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen, Stecker, M12 x 1, 8-polig, Abschlusselement im Lieferumfang enthalten, Betriebsspannung: 12…30 VDC, Integriertes Funkmodul, DX80 kompatibler Knoten, Konfiguration über DIP-Schalter