TURCK - LED-Anzeige, Modulare Signalsäule, Farbsegment

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3092214
Außendurchmesser - 70 mm
Betriebsspannung DC - 12 .. 30 V
Leuchtmittel - LED
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488922146
Sonepar Artikelnummer
120866399
Hersteller Artikelnummer
3092214
Hersteller Typ
SG-TL70-B
Hersteller Artikel Nr.:
3092214
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung DC:
12 .. 30 V
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.099 kg


