TURCK - LED-Anzeige, Modulare Signalsäule, Farbsegment

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3092215
Außendurchmesser - 70 mm
Betriebsspannung DC - 12 .. 30 V
Leuchtmittel - LED
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488922153
Sonepar Artikelnummer
120868202
Hersteller Artikelnummer
3092215
Hersteller Typ
SG-TL70-W
Hersteller Artikel Nr.:
3092215
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung DC:
12 .. 30 V
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.100 kg


