TURCK - LED-Anzeige, Modulare Signalsäule, Farbsegment

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3803732
Außendurchmesser - 70 mm
Betriebsspannung DC - 12 .. 30 V
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488026141
Sonepar Artikelnummer
120873934
Hersteller Artikelnummer
3803732
Hersteller Typ
SG-TL70-RGB14
Hersteller Artikel Nr.:
3803732
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung DC:
12 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.098 kg


