TURCK - LED-Anzeige, Modulare Signalsäule, Vorkonfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3095417
Anzahl der Signalsäulenelemente - 3
Funktion Blitzlicht - Nein
Funktion Dauerlicht - Nein
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488954178
Sonepar Artikelnummer
120858355
Hersteller Artikelnummer
3095417
Hersteller Typ
TL70RYAQ
Hersteller Artikel Nr.:
3095417
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Funktion Blitzlicht:
Nein
Funktion Dauerlicht:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung DC:
12 .. 30 V
Funktion Akustisch:
Ja
Außendurchmesser:
70 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.490 kg


